Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Tischmatten Set M Pro, 600 x 900 mm, 5-teilig, 2x 10 mm Druckknopf


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ESD-Tischmatten Set M Pro, 600 x 900 mm, 5-teilig, 2x 10 mm Druckknopf
ESD-Tischmatten Set M Pro, 600 x 900 mm, 5-teilig, 2x 10 mm Druckknopf
ESD-Tischmatten Set M Pro, 600 x 900 mm, 5-teilig, 2x 10 mm Druckknopf
ESD-Tischmatten Set M Pro, 600 x 900 mm, 5-teilig, 2x 10 mm Druckknopf
Artikel-Nr.:
     8898-WL45061
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-TMS-GR-GL-M PRO-2DK-900X600X2
EAN/GTIN:
     4059796021825
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
esd tischbelag

Produktbeschreibung

Mit dem SafeGuard ESD Tischmatten Set M Pro erhalten Sie ein hochwertiges Produkt, das speziell für die Elektronikfertigung entwickelt wurde. Die zweischichtige ESD Tischmatte mit einer Größe von 600 x 900 mm bietet Ihnen zahlreiche Vorteile, die dieses Set einzigartig machen.

Dank ihrer Hitze- und Lötzinnbeständigkeit eignet sich die Matte nicht nur als Arbeitsunterlage, sondern auch als Lötmatte. Zudem ist sie chemikalien- und ölbeständig, was Ihnen eine lange Lebensdauer garantiert. Die Dauerelastizität der Matte sorgt dafür, dass sie sich nicht mehr aufrollt und somit stets einsatzbereit ist. Darüber hinaus ist die Matte abriebfest und bietet Ihnen somit eine zuverlässige Arbeitsfläche.

Das Set beinhaltet außerdem ein ESD Spiralkabel, ein ESD-Armband, einen ESD Erdungsstecker und ein ESD Erdungskabel, die alle mit Druckknöpfen versehen sind, um eine einfache Handhabung zu gewährleisten. Der Oberflächenwiderstand der Matte beträgt zwischen 10⁶ und 10⁷ Ohm, was Ihre elektronischen Bauteile optimal schützt. Zusätzlich ist das Set RoHS-konform und entspricht somit den neuesten Umweltstandards.

Eigenschaften

  • Hitze- und Lötzinnbeständig
  • Temperaturbeständig nach Glow wire test - IEC 60335-1:2010 - bis 750°C und Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
  • Chemikalien- und Ölbeständigkeit
  • Dauerelastisch, abriebfest und komfortabel
  • RoHS-konform
  • Antireflektierende Oberfläche vereinfacht das Arbeiten
  • zweischichtige ESD Tischmatte (dissipative/conductive)
  • Oberflächenwiderstand beträgt 10⁶ - 10⁷ Ohm (EN 61340-2-3)
  • Farbe: grau
  • Herstellerfarbangabe: grau
  • Farbe: grau
  • RoHS konform: ja
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁶ - 10⁷ Ohm (EN 61340-2-3)
  • Anschluss: 2x 10 mm Druckknopf
  • Art Belag: Tischmatte
  • ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
  • Temperaturbeständigkeit: Glow wire test acc. to IEC 60335-1:2010 - bis 750°C
  • Typischer Volumenwiderstand (RV) EN 61340-2-3: 10⁶ Ohm
  • Härte ISO 7619: shore A 75
  • Materialbeständigkeit/Druck EN/ISO 24343-1: < 0,20mm
  • Abriebfestigkeit ISO 4649 (Met. A-5N): < 200mm3
  • Flexibilität EN/ISO 24344 (Met.A O 20mm): ja
  • Entflammbarkeit: Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
  • Rutschfestigkeit, dynamisch COF EN13893: > 0,30
  • Beständigkeit gegenüber Flecken EN/ISO 26987: beständig, je nach Konzentration und Dauer des Kontakts
  • Beständigkeit gegenüber Öle und Fette ASTM D471: Begrenzte Änderung von Volumen und Masse
  • mit Erdungskabel: ja
  • Oberfläche: Zweischichtiger ESD-Tischbelag
  • Ecken: abgerundet
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herstellerfarbangabe:
grau
RoHS konform:
ja
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp):
10⁶ - 10⁷ Ohm (EN 61340-2-3)
Anschluss:
2x 10 mm Druckknopf
Art Belag:
Tischmatte
ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016:
ja
Temperaturbeständigkeit:
Glow wire test acc. to IEC 60335-1:2010 - bis 750°C
Typischer Volumenwiderstand (RV) EN 61340-2-3:
10⁶ Ohm
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, ESD-Tischmatte, Zubehör, ESD-Belag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 46,90*
€ 55,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 46,02*
€ 54,76
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 43,69*
€ 51,99
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 40,78*
€ 48,53
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 39,88*
€ 47,46
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 34,22*
€ 40,72
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.