Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Entlötpinzette, einstellbar, AM120-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikro-Entlötpinzette, einstellbar, AM120-A
Mikro-Entlötpinzette, einstellbar, AM120-A
Artikel-Nr.:
     8898-WL45639
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     AM120-A
EAN/GTIN:
     8427327484634
Suchbegriffe:
Entlötpinzette
Lötpinzette
Lötpinzetten
Mikroentlötpinzette

Eigenschaften

  • für die schnelle und präzise SMD-Reparatur von Chipkomponenten und kleinen/mittleren SOPs aus Leiterplattenbestückungen
  • perfekte Ausrichtung der Lötspitzen: das Verstellsystem garantiert eine gleichmäßige Ausrichtung der Lötspitzen mit vertikaler und rotatorischer Symmetrie
  • Einachssystem hilft, die Hand zu führen und stabilisiert den Puls
  • kurzer Abstand von Hand zur Spitze bietet höchste Präzision bei der Handhabung des Werkzeuges, auch unter einem Mikroskop
  • kompatibel mit C120 Lötspitzen - außergewöhnliche Dicke, um Komponenten auf stark bestückten Leiterplatten nachträglich zu bearbeiten, ohne benachbarte Komponenten zu stören
  • Spitzen nicht im Lieferumfang enthalten
  • Nennleistung: 80 W
  • Spannung: 23 V
  • Handstück Typ: Lötpinzette
  • Temperaturbereich °C: 90 – 450 °C
  • kompatible Lötstationen: CP / DI / DDE / DME
  • passende Spitzen: c120
  • Spitze-Erde-Widerstand: < 2 Ohm
  • Länge Kabel: 1,5 m
  • passende Steuereinheit: CP - Precision Rework Station, DI - 1-Tool Control Unit, DDE - 2-Tool Control Unit, DME - 4-Tool Control Unit
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Nennleistung:
80 W
Spannung:
23 V
Handstück Typ:
Lötpinzette
Temperaturbereich °C:
90 – 450 °C
kompatible Lötstationen:
CP / DI / DDE / DME
passende Spitzen:
c120
Spitze-Erde-Widerstand:
< 2 Ohm
Länge Kabel:
1,5 m
passende Steuereinheit:
CP - Precision Rework Station, DI - 1-Tool Control Unit, DDE - 2-Tool Control Unit, DME - 4-Tool Control Unit
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: jbc entlötpinzette, entlötpinzette, Löt-Entlötkolben, Löttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,28*
€ 222,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,14*
€ 210,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.