Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen für Kartusche 3 cm³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stopfen für Kartusche 3 cm³
Stopfen für Kartusche 3 cm³
Artikel-Nr.:
     8898-WL47646
Hersteller:
     NORDSON EFD
Herst.-Nr.:
     7366126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Stopfen
Polypropylen Stopfen
pp stopfen

Produktbeschreibung

Optimum® SmoothFlow™-Kolben verfügen über einzigartige Kanäle, die Lufteinschlüsse verhindern und gleichzeitig einen glatten Profilradius bieten, um die Flüssigkeitsscherung zu reduzieren.

Präzise Abstreifkanten reinigen das Innere der Spritze während der Flüssigkeitsabgabe, wodurch Abfall und Rückstände vermieden werden.

Eigenschaften

  • passen perfekt in die Kartuschen der Optimum-Spritzen
  • gleichmäßige Dosierkraft
  • verhindern von nachtropfen oder auslaufen
  • die Komponenten arbeiten als System
  • genaue, gleichmäßige Flüssigkeitsabgabe
  • Lose sitzende Kolben werden bei Flüssigkeiten mit eingeschlossener Luft verwendet
  • Farbe: beige
  • Größe Dosierkartusche: 3 cm³
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
ESD gerecht:
nein
Weitere Suchbegriffe: Dosierzubehör, Stopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.