| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8898-WL48463 Herst.-Nr.: 5-861-13 EAN/GTIN: 4250838526951 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eigenschaften - 30° gebogene, lange, flache, eckige Spitze 3 mm breit
- Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei, ESD-Beschichtung ableitfähig zwischen 10⁶ und 10⁹ Ohm
- Material: Material Edelstahl SA antimagnetisch
- Spitzenform: flach, gebogen, lang
- VDE: nein
- ESD gerecht: ja
- Werkzeugmaterial: Edelstahl
- Werkzeuglänge: 120 mm
- Pinzettenart: SMD-Pinzette
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Material Edelstahl SA antimagnetisch | Spitzenform: | flach, gebogen, lang | VDE: | nein | ESD gerecht: | ja | Werkzeugmaterial: | Edelstahl | Werkzeuglänge: | 120 mm | Pinzettenart: | SMD-Pinzette |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Pinzette SMD, SMD-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, präzisionspinzette spitz 120mm, flachpinzette, flachpinzette 120 mm, Werkzeug, Pinzette |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8898 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,79* | ab € 7,88* | € 11,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 8,01* | € 12,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 9,83* | € 15,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 13,03* | € 18,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8898 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8898 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8898 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | ![](/p.gif) | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|