Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygostar OP-Haube grün Keyback-Material


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hygostar OP-Haube grün Keyback-Material
Hygostar OP-Haube grün Keyback-Material
Artikel-Nr.:
     8898-WL48697
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     13757
EAN/GTIN:
     4015544706895
Suchbegriffe:
Besuchermütze
Einweg-Haube
Einweg-Mütze
Einweghaube

Eigenschaften

  • Herstellerfarbangabe: grün
  • Farbe: grün
  • Material: Viskosefasern
  • Art der Haube: OP Haube
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
grün
Farbe:
grün
Material:
Viskosefasern
Art der Haube:
OP Haube
Weitere Suchbegriffe: Einwegmütze, Arzthaube, OP-Haube, Schwesternhaube, arzthaube grün, op-haube, franz mensch einweg-haube, Standard-Haube, Schutzausrüstung, Hauben, Kopfbedeckung, Schutzkleidung, Kopfhaube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 120 Stück (ab € 0,25684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 42,94*
€ 51,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 41,19*
€ 49,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 38,67*
€ 46,02
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 37,55*
€ 44,68
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 36,79*
€ 43,78
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 30,82*
€ 36,68
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.