Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygostar PE-Poncho weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hygostar PE-Poncho weiß
Hygostar PE-Poncho weiß
Artikel-Nr.:
     8898-WL49206
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     273340
EAN/GTIN:
     4015544273342
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze

Produktbeschreibung

Dieser Poncho besteht aus einer ca. 25 my starken Polyethylen-Folie.

vielseitig einsetzbar wasserdicht Einheitsgröße für Besucher auf Events, Messen uvm. einzeln verpackt

 .

Eigenschaften

  • Polyethylen
  • vielseitig einsetzbar
  • Einheitsgröße
  • wasserdicht
  • Herstellerfarbangabe: weiß
  • Farbe: weiß
  • Geschlecht: unisex
  • Material: Polyethylen
  • Größe: Einheitsgröße
  • wasserabweisend: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
weiß
Farbe:
weiß
Geschlecht:
unisex
Material:
Polyethylen
Größe:
Einheitsgröße
wasserabweisend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmal schürze, Schutzausrüstung, Besucherkittel, Schutzkleidung, Schürze, Kittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 0,478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,60*
€ 9,04
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,93*
€ 8,25
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,61*
€ 7,87
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,23*
€ 7,41
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,86*
€ 6,97
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,78*
€ 5,69
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.