| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL50383 Herst.-Nr.: 85216 EAN/GTIN: 4015544710410 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - Baumwolle mit Kunststoff-Innenschale
- sehr hygienisch da Innenschale herausnehmbar, Bezug waschbar
- mit 4 vergitternen Lüftungslöchern für besten Tragekomfort
- kurzer Schirm für großes Blickfeld
- Herstellerfarbangabe: blau
- Farbe: blau
- Normen: CAT 2, CE, EN 812
- Material: Baumwolle
- Art der Haube: Kappe/Mütze
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbangabe: | blau | Farbe: | blau | Normen: | CAT 2, CE, EN 812 | Material: | Baumwolle | Art der Haube: | Kappe/Mütze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe, Schutzausrüstung, Kopfbedeckung, Schutzkleidung, Kopfhaube |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 23,42* | € 32,01* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 23,54* | € 32,98* | | | | Lager 8898 | | | | 1 | | € 3,79* | ab € 24,72* | € 33,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|