Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-T-Shirt mit Rundhals, Eco Line, schwarz, 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-T-Shirt mit Rundhals, Eco Line, schwarz, 3XL
ESD-T-Shirt mit Rundhals, Eco Line, schwarz, 3XL
ESD-T-Shirt mit Rundhals, Eco Line, schwarz, 3XL
ESD-T-Shirt mit Rundhals, Eco Line, schwarz, 3XL
Artikel-Nr.:
     8898-WL50798
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-TS-SCH-150-K10-ECO LINE-3XL
EAN/GTIN:
     4059796026417
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Unisex-T-Shirts
esd t-shirt schwarz
esd t-shirt

Produktbeschreibung

Erleben Sie Komfort und Schutz in Perfektion mit dem ESD T-Shirt SafeGuard in Schwarz. Dieses exklusive Kleidungsstück aus hochwertiger Baumwolle wurde speziell entwickelt, um elektrostatische Entladungen zu verhindern und Ihre sensiblen Bauteile zu schützen. Der Rundhalsausschnitt und die kurzen Ärmel sorgen für ein angenehmes Tragegefühl, während das dezente ESD-Logo auf dem linken Ärmel den technologischen Anspruch unterstreicht.

Das SafeGuard ESD T-Shirt ist in der Kleidergröße XS erhältlich und eignet sich sowohl für Damen als auch Herren. Mit einem typischen Oberflächenwiderstand von 10⁶ Ohm bis 10⁸ Ohm erfüllt es die strengen Anforderungen der DIN EN 61340-5-1 und ist zudem Öko Tex zertifiziert. Die Mischung aus 96% Baumwolle und 4% Carbonfaser garantiert nicht nur eine optimale Leitfähigkeit, sondern auch ein leichtes und luftiges Tragegefühl.

Eigenschaften

  • ESD T-Shirt
  • mit Rundhals
  • Kleidergröße: 3XL
  • Farbe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Geschlecht: unisex
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁶ Ohm – 10⁸ Ohm
  • Öko Tex zertifiziert: ja
  • Größe: 3XL
  • Ärmellänge: kurzarm
  • Ausschnitt: Rundhals
  • Ausstattung Kleidung: erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel, ohne Brusttasche
  • Materialzusammensetzung: 96% Baumwolle, 4% Carbonfaser
  • Flächengewicht: 125 g/m²
  • ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
unisex
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp):
10⁶ Ohm – 10⁸ Ohm
Öko Tex zertifiziert:
ja
Größe:
3XL
Ärmellänge:
kurzarm
Ausschnitt:
Rundhals
Ausstattung Kleidung:
erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel, ohne Brusttasche
Materialzusammensetzung:
97% Baumwolle, 3% Carbonfaser
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, T-Shirt, ESD-Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.