Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Overall, 40g/qm, mit Kapuze, atmungsaktiv, weiß, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Overall, 40g/qm, mit Kapuze, atmungsaktiv, weiß, Größe L
PP-Overall, 40g/qm, mit Kapuze, atmungsaktiv, weiß, Größe L
Artikel-Nr.:
     8898-WL51339
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     PP40-L
EAN/GTIN:
     4250294609748
Suchbegriffe:
Overall
Schutzausrüstung
Schutzkleidung
Schutzanzug

Eigenschaften

  • ca. 40 g / Qm
  • mit Kapuze
  • Arm-, Bein, und Taillengummi
  • Reißverschlussabdeckung
  • atmungsaktiv
  • Farbe: weiß
  • Farbe: weiß
  • Größe: L
  • Risikokategorie (PSA-Verordnung): Kategorie 1
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
L
Risikokategorie (PSA-Verordnung):
Kategorie 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.