Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Überschuh, extra groß, hohe Ausführung, rutschfeste Laufsohle, weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
PP-Überschuh, extra groß, hohe Ausführung, rutschfeste Laufsohle, weiß
PP-Überschuh, extra groß, hohe Ausführung, rutschfeste Laufsohle, weiß
Artikel-Nr.:
     8898-WL51455
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     H7101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuhhüllen
Schuhüberzieher
Schutzüberschuhe
Überschuhe

Eigenschaften

  • hohe Ausführung
  • rutschfeste weiße Laufsohle
  • extra groß
  • 40 g/qm
  • Detail Inhaltseinheit: 100 Stück
  • Farbe: weiß
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Detail Inhaltseinheit:
100 Stück
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Überziehschuhe, schuhüberzieher weiß, schuhüberzieher, Schutzausrüstung, Überziehschuh, Überschuh, Fußschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,1874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 27,04*
€ 32,18
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 26,59*
€ 31,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 24,66*
€ 29,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,51*
€ 27,98
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 22,59*
€ 26,88
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,74*
€ 22,30
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.