| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL53348 Herst.-Nr.: C245354E EAN/GTIN: 8427327486294 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - geeignet für allgemeine Lötzwecke
- für SMD-Bauteile, als auch für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf
- Produktserie: C245
- Spitzenserie: C245
- Spitzenform: konisch
- Spitzenausrichtung: abgeschrägt
- passender Lötkolben: T245
- Passendes Handstück: T245
- passendes Handstück: T245
- ESD gerecht: nein
Weitere Informationen: | | Produktserie: | C245 | Spitzenserie: | C245 | Spitzenform: | konisch | Spitzenausrichtung: | abgeschrägt | passender Lötkolben: | T245 | Passendes Handstück: | T245 | passendes Handstück: | T245 | ESD gerecht: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötspitze, Löttechnik |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8898 | | | | | | € 3,79* | ab € 23,43* | € 32,52* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 23,86* | € 32,84* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 28,42* | € 38,18* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 29,58* | € 39,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|