| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL53741 Herst.-Nr.: C80789 EAN/GTIN: 5013969076103 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - Komplett geschmiedet und vernickelt
- Mit Einstellschraube
- Schwarze Japangriffe
- Seitlich gebogen
- Länge: 230 mm
- VDE: nein
- ESD gerecht: nein
- Werkzeuglänge: 230 mm
- Scherenart: Kombischere
Weitere Informationen: | | VDE: | nein | ESD gerecht: | nein | Werkzeuglänge: | 230 mm | Scherenart: | Kombischere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,41* | € 17,18* | | | | Lager 8898 | | | | | | € 3,79* | ab € 11,69* | € 17,19* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,51* | € 18,31* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,22* | € 18,36* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,40* | € 19,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|