Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Tischmatte Premium, grau, 400 x 400 x 2 mm, Zuschnitt mit 2x 10 mm Druckknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Tischmatte Premium, grau, 400 x 400 x 2 mm, Zuschnitt mit 2x 10 mm Druckknopf
ESD-Tischmatte Premium, grau, 400 x 400 x 2 mm, Zuschnitt mit 2x 10 mm Druckknopf
ESD-Tischmatte Premium, grau, 400 x 400 x 2 mm, Zuschnitt mit 2x 10 mm Druckknopf
ESD-Tischmatte Premium, grau, 400 x 400 x 2 mm, Zuschnitt mit 2x 10 mm Druckknopf
Artikel-Nr.:
     8898-WL54959
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-TM-GR-GL-2DK-400X400X2
EAN/GTIN:
     4059796031589
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
esd tischbelag

Produktbeschreibung

Die SafeGuard ESD Tischmatte Premium in Grau ist ein unverzichtbares Arbeitsinstrument für die Elektronikfertigung. Ihre herausragenden Eigenschaften machen sie zu einem unvergleichlichen Produkt in ihrer Kategorie. Die Hitze- und Lötzinnbeständigkeit ermöglichen den Einsatz als Lötmatte, während die Chemikalien- und Ölbeständigkeit eine lange Lebensdauer gewährleisten. Dank der Temperaturbeständigkeit bis zu 750°C nach dem Glow-Wire-Test und der zweischichtigen ESD-Technologie ist diese Matte ein zuverlässiger Begleiter in allen Arbeitsumgebungen. Die antireflektierende Oberfläche sorgt für eine angenehme Arbeitsatmosphäre und die hohe Abriebfestigkeit garantiert eine lange Nutzungsdauer. RoHS-konform und mit einem Oberflächenwiderstand von 10⁶ - 10⁷ Ohm gemäß EN 61340-2-3 erfüllt diese Tischmatte alle Qualitätsstandards. Mit den Maßen 400 x 400 x 2 mm und den praktischen 10 mm Druckknöpfen ist die SafeGuard ESD Tischmatte Premium in Grau die ideale Wahl für anspruchsvolle Anwendungen.

Eigenschaften

  • Hitze- und Lötzinnbeständig
  • Temperaturbeständig nach Glow wire test - IEC 60335-1:2010 - bis 750°C und Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
  • Chemikalien- und Ölbeständigkeit
  • Dauerelastisch, abriebfest und komfortabel
  • RoHS-konform
  • Antireflektierende Oberfläche vereinfacht das Arbeiten
  • zweischichtige ESD Tischmatte (dissipative/conductive)
  • Oberflächenwiderstand beträgt 10⁶ - 10⁷ Ohm (EN 61340-2-3)
  • Farbe: grau
  • Herstellerfarbangabe: grau
  • Farbe: grau
  • Material: Synthesekautschuk
  • RoHS konform: ja
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁶ - 10⁷ Ohm (EN 61340-2-3)
  • Anschluss: 2x 10 mm Druckknopf
  • Art Belag: Tischmatte
  • ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
  • Temperaturbeständigkeit: Glow wire test acc. to IEC 60335-1:2010 - bis 750°C
  • Typischer Volumenwiderstand (RV) EN 61340-2-3: 10⁶ Ohm
  • Härte ISO 7619: shore A 75
  • Materialbeständigkeit/Druck EN/ISO 24343-1: < 0,20mm
  • Abriebfestigkeit ISO 4649 (Met. A-5N): < 200mm3
  • Flexibilität EN/ISO 24344 (Met.A O 20mm): ja
  • Entflammbarkeit: Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
  • Rutschfestigkeit, dynamisch COF EN13893: > 0,30
  • Beständigkeit gegenüber Flecken EN/ISO 26987: beständig, je nach Konzentration und Dauer des Kontakts
  • Beständigkeit gegenüber Öle und Fette ASTM D471: Begrenzte Änderung von Volumen und Masse
  • Oberfläche: Zweischichtiger ESD-Tischbelag
  • Ecken: abgerundet
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herstellerfarbangabe:
grau
Material:
Synthesekautschuk
RoHS konform:
ja
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp):
10⁶ - 10⁷ Ohm (EN 61340-2-3)
Anschluss:
2x 10 mm Druckknopf
Art Belag:
Tischmatte
ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016:
ja
Temperaturbeständigkeit:
Glow wire test acc. to IEC 60335-1:2010 - bis 750°C
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, ESD-Tischmatte, Zubehör, ESD-Belag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.