Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Abschirmbeutel METAL-IN, 50 µm, 102 x 152 mm, 100 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ESD-Abschirmbeutel METAL-IN, 50 µm, 102 x 152 mm, 100 Stück
ESD-Abschirmbeutel METAL-IN, 50 µm, 102 x 152 mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     8898-WL60819
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-ABE-ME-ABS-50MI-152X102
EAN/GTIN:
     4059796034276
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel

Produktbeschreibung

Der ESD Beutel von SafeGuard verhindert aufgrund der abschrimenden Eigenschaften das Eindringen von Spannung. Auf dem ESD Beutel sind das ESD und Recycle-Symbol, sowie die Typen- und LOT-Nr. aufgedruckt. Die Abschirmung beträgt <15 nJ und die Folie weist eine Stärke von 50µm +/- 10 % auf.

Eigenschaften

  • mit ESD- und Recycle-Symbol, Typen- und LOT-Nr.
  • außen: Polyester ableitend
  • innen: Polyethylen ableitend
  • Metallisierung: alu-bedampft, Abschirmung < 15 nJ
  • verschweißbar
  • Folienstärke: 50µm +/- 10 %
  • Farbe: transparent
  • Farbe: metallisiert
  • Folienstärke: 50µm +/- 10 %
  • Zip Verschluss: nein
  • Eigenschaft Verpackung: abschirmend
  • Wiederverschließbar: nein
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent | metallisiert
Folienstärke:
50µm +/- 10 %
Zip Verschluss:
nein
Eigenschaft Verpackung:
abschirmend
Wiederverschließbar:
nein
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel, ESD-Schutz, Abschirmend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,0917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 12,80*
€ 15,23
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 12,77*
€ 15,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,36*
€ 14,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,88*
€ 14,14
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 11,47*
€ 13,65
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 9,17*
€ 10,91
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.