Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Abschirmbeutel METAL-IN, 76 µm, 254 x 610 mm, 100 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ESD-Abschirmbeutel METAL-IN, 76 µm, 254 x 610 mm, 100 Stück
ESD-Abschirmbeutel METAL-IN, 76 µm, 254 x 610 mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     8898-WL60834
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-ABE-ME-ABS-76MI-610X254
EAN/GTIN:
     4059796032470
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel

Produktbeschreibung

Der SafeGuard ESD-Beutel bietet optimalen Schutz für elektronische Bauteile. Hergestellt aus ableitfähigem Polyester außen und Polyethylen innen, gewährleistet er eine sichere Aufbewahrung. Die Metallisierung ist alu-bedampft, mit einer Abschirmung von weniger als 15 nJ. Mit den Maßen 254 x 610 mm und einer Folienstärke von 76µm +/- 10 % ist er ideal für den Einsatz in der Elektronikfertigung. Jeder Beutel ist mit dem ESD- und Recycle-Symbol sowie Typen- und LOT-Nr. gekennzeichnet und kann verschweißt werden. In einer Packung befinden sich 100 Stück in metallisierter Farbe. Der SafeGuard ESD-Beutel erfüllt alle Anforderungen an eine abschirmende Verpackung und ist ESD gerecht. Schützen Sie Ihre empfindlichen Bauteile zuverlässig mit diesem hochwertigen Produkt.

Eigenschaften

  • mit ESD- und Recycle-Symbol, Typen- und LOT-Nr.
  • außen: Polyester ableitend
  • innen: Polyethylen ableitend
  • Metallisierung: alu-bedampft, Abschirmung < 15 nJ
  • verschweißbar
  • Folienstärke: 76µm +/- 10 %
  • Farbe: transparent
  • Farbe: metallisiert
  • Folienstärke: 76µm +/- 10 %
  • Zip Verschluss: nein
  • Eigenschaft Verpackung: abschirmend
  • Wiederverschließbar: nein
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent | metallisiert
Folienstärke:
76µm +/- 10 %
Zip Verschluss:
nein
Eigenschaft Verpackung:
abschirmend
Wiederverschließbar:
nein
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel, ESD-Schutz, Abschirmend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,33*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,6133* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 79,10*
€ 94,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 78,44*
€ 93,34
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 73,51*
€ 87,48
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 70,84*
€ 84,30
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 61,33*
€ 72,98
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.