Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD HIGHSHIELD Abschirmbeutel E < 10 nJoule, silber, 76 x 127 mm, 100 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ESD HIGHSHIELD Abschirmbeutel E < 10 nJoule, silber, 76 x 127 mm, 100 Stück
ESD HIGHSHIELD Abschirmbeutel E < 10 nJoule, silber, 76 x 127 mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     8898-WL60960
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3310.HS.0305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel

Eigenschaften

  • Abschirmbeutel Typ Metal-In
  • Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder
  • Außenlayer - ableitfähiges Polyester
  • Innenlayer - ableitfähiges Polyäthylen
  • Metallisierung - Aluminiumbedampfung
  • Elektrostatische Abschirmung E < 10 nJoule
  • Verschweißbar
  • Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr.
  • Farbe: silber
  • Farbe: metallisiert
  • typischer Ableitwiderstand: 10⁹ - 10¹⁰ Ohm
  • Zip Verschluss: nein
  • Eigenschaft Verpackung: abschirmend
  • Wiederverschließbar: nein
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
silber | metallisiert
typischer Ableitwiderstand:
10⁹ - 10¹⁰ Ohm
Zip Verschluss:
nein
Eigenschaft Verpackung:
abschirmend
Wiederverschließbar:
nein
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel 76 x 127 mm, highshield beutel, highshield beutel warmbier, ESD-Schutz, Abschirmend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,0542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,89*
€ 9,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 7,72*
€ 9,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 7,38*
€ 8,78
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7,27*
€ 8,65
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,90*
€ 8,21
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 5,42*
€ 6,45
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.