Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel, LDPE, 60 x 80 mm, ca. 50 my, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel, LDPE, 60 x 80 mm, ca. 50 my, transparent
Druckverschlussbeutel, LDPE, 60 x 80 mm, ca. 50 my, transparent
Druckverschlussbeutel, LDPE, 60 x 80 mm, ca. 50 my, transparent
Artikel-Nr.:
     8898-WL63271
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     955002
EAN/GTIN:
     4015544919868
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel

Produktbeschreibung

Druckverschlussbeutel bzw. Schnellverschlussbeutel sind wertvolle Helfer im Alltag. Dank ihres einfachen Schnellverschlusses sind sie flexibel zur Aufbewahrung verschiedener Dinge geeignet. Ihr besonderer Vorteil: Die Druckverschlussbeutel von Hygostar sind lebensmittelecht. Das bedeutet, sie können überall in Lebensmittelbereichen und zur Aufbewahrung von Nahrungsmitteln verwendet werden. Die Beutel sind wiederverschließbar und verwahren ihren Inhalt jederzeit sicher und vor allem hygienisch.

Eigenschaften

  • Material: reißfestes LDPE
  • lebensmittelecht
  • beliebig wiederverschließbar
  • starker Schnellverschluss
  • hygienisch
  • Einsatz: vielseitig für Bemusterung, Verpackung, Kommissionierung, Aufbewahrung
  • Herstellerfarbangabe: transparent
  • Farbe: transparent
  • Folienstärke: 50 my
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
transparent
Farbe:
transparent
Folienstärke:
50 my
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
8
1
€ 3,79*
ab € 0,78*
€ 1,20*
10
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 1,87*
11 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 0,79*
€ 2,36*
15 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 3,40*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0078* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.