Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infektionsschutzset BASIC PLUS, Bioschutzstufe 1+2, Größe XXL


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Infektionsschutzset BASIC PLUS, Bioschutzstufe 1+2, Größe XXL
Infektionsschutzset BASIC PLUS, Bioschutzstufe 1+2, Größe XXL
Artikel-Nr.:
     8898-WL63317
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     SET-BP-XXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infektionsschutzset

Eigenschaften

  • Geeignet für Bioschutzstufe 1+2
  • Infektionsschutzset Basic bestehend aus:
  • ProSafe® 2 plus Overall CAT.III Typ 4b, 5b, 6b, EN 14126, antistatisch
  • Schutzbrille indirekt belüftet nach EN 166
  • FFP 3-Maske mit Ausatemventil
  • 2 Paar Handschuhe Nitril, lange Armstulpe EN 374, EN 388,
  • Entsorgungsbeutel für biologische Stoffe, selbstklebend verschließbar, mit Griffzone
  • BASIC PLUS: Zusätzlich mit 2 hohen, separaten Überschuhen, 39x55cm hoch (doppelte Sohle)
  • Größe: XXL

Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutz, Schutzausrüstung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,24*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 69,32*
€ 82,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 68,57*
€ 81,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 63,98*
€ 76,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 62,58*
€ 74,47
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 53,24*
€ 63,36
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.