| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL63501 Herst.-Nr.: T0054491299 EAN/GTIN: 4003019441051 |
| | |
|
| | |
| Eigenschaften - XH HX Spitzen für WTP 90 / WXP 90 Lötkolben
- Für Lötaufgaben mit hohem Wärmebedarf und großen Lötstellen
- Für maximale Performance
- Kostengünstige Alternative durch breite Auswahl an Lötspitzen
- Für Universalanwendungen mit höchsten Ansprüchen
- Für Universalanwendungen mit höchsten Ansprüchen
- Spitzenserie: XH
- Spitzenform: abgewinkelt
- Spitzenausrichtung: gerade
- Passendes Handstück: WTP 90, WXP 90
- passendes Handstück: {missing}
- ESD gerecht: nein
Weitere Informationen: | | Spitzenserie: | XH | Spitzenausrichtung: | gerade | Passendes Handstück: | WTP 90, WXP 90 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötspitze, Löttechnik |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8898 | | | | | | € 3,79* | ab € 18,22* | € 26,32* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,60* | ab € 18,91* | € 27,11* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,71* | € 27,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|