Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze messerförmig, 6 x 0,1 mm, C245941


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze messerförmig, 6 x 0,1 mm, C245941
Lötspitze messerförmig, 6 x 0,1 mm, C245941
Artikel-Nr.:
     8898-WL71446
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C245941
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
jbc ersatzlötspitze

Produktbeschreibung

Das C245 Kartuschenprogramm ist das umfangreichste von JBC mit vielen Formen, Größen und Spezialmodellen.

Sie sind für allgemeine Lötzwecke geeignet und eignen sich perfekt für SMD-Bauteile oder für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf, wie z. B. das Löten von Grundplatten.

Sie arbeiten mit dem T245-Griff.

JBC Long Life Tips bieten eine sofortige Erwärmung, eine hervorragende Wärmeübertragung und eine lange Lebensdauer.

Dank des JBC Most Efficient Soldering System und der Sleep & Hibernation Funktionen halten sie 5 mal länger als andere Marken.

Eigenschaften

  • Produktserie: C245
  • Spitzenserie: C245
  • Spitzenform: messerförmig
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • Passendes Handstück: T245
  • passendes Handstück: T245
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
C245
Spitzenserie:
C245
Spitzenform:
messerförmig
Spitzenausrichtung:
gerade
Passendes Handstück:
T245
passendes Handstück:
T245
ESD gerecht:
nein
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze messer, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
54
€ 3,79*
ab € 24,25*
€ 33,72*
€ 4,80*
ab € 24,52*
€ 34,10*
€ 6,90*
ab € 28,28*
€ 38,22*
€ 6,90*
ab € 30,68*
€ 42,94*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
T245-A
ab € 49,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.