| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL71820 Herst.-Nr.: GALE07D-A EAN/GTIN: 8427327572744 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung Kompatibel mit Lötdraht Ø 0,7 mm. Sie können das Führungsset je nach verwendetem Lötdraht einfach austauschen. Der Führungssatz ist mit der ALE Auto-Feed-Lötstation kompatibel. Eigenschaften - Nettogewicht: 0,10 kg (0.23lb)
- ABMESSUNGEN UND GEWICHT
- Paket:
- 245 x 185 x 45 mm / 0,20 kg.
- 9,65 x 7,28 x 1,77 Zoll / 0,43 lb
- Alternative Artikelbezeichnung: GALE07D
- Durchmesser: 0,7 mm
- ESD gerecht: ja
- Durchmesser: 0,7 – 0,78 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektroniklot, Rohrset, Löttechnik, Zubehör, Ersatzteil |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 171,32* | € 208,16* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 197,43* | € 239,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,00* | € 247,79* | | | | Lager 8898 | 14 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 208,04* | € 252,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|