| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL71903 Herst.-Nr.: SG-FC-MBOR-FL-L40-UNI-XXL EAN/GTIN: 4059796033491 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Safeguard präsentiert die ESD Fleecejacke mit langem Zip in einem stilvollen marineblau/orange Design - ein unisex Modell, das in Sachen Elektrostatischer Ableitfähigkeit keine Kompromisse eingeht. Die Jacke besteht aus hochwertigem FL1 Gewebe, das eine Materialzusammensetzung von 96% Polyethylen und 4% Carbon aufweist. Diese innovative Mischung garantiert nicht nur Komfort und Bewegungsfreiheit, sondern auch eine herausragende Leistung in Umgebungen mit hohen elektrostatischen Anforderungen. Mit einem Oberflächenwiderstand von 10⁵-10⁶ Ohm setzt diese Jacke neue Maßstäbe in puncto Ableitung von elektrostatischer Ladung. Sie kombiniert Funktionalität mit Stil und schafft so eine perfekte Symbiose für Profis, die in der Elektronikfertigung oder anderen anspruchsvollen Branchen tätig sind. Verlassen Sie sich auf Safeguard, um Ihnen die Sicherheit und den Schutz zu bieten, den Sie benötigen, ohne auf Komfort und Stil verzichten zu müssen. Holen Sie sich noch heute Ihre ESD Fleecejacke und erleben Sie die Qualität und Leistung, die nur Safeguard bieten kann. Eigenschaften - Farbe: marineblau, orange
- Geschlecht: unisex
- Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm -10⁶ Ohm
- Größe: XXL
- ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
- ESD gerecht: ja
Weitere Informationen: | | Farbe: | marineblau, orange | Geschlecht: | unisex | Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): | 10⁵ Ohm -10⁶ Ohm | Größe: | XXL | ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: | ja | ESD gerecht: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fleece jacke, ESD-Schutz, Jacke, ESD-Kleidung |
| | |
| |