| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL71938 Herst.-Nr.: SG-FC-MBLG-FL-L40-W-L EAN/GTIN: 4059796033835 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Die innovative ESD Fleecejacke von SafeGuard für Damen in den stilvollen Farben marineblau/grün kombiniert Funktionalität und Stil auf perfekte Weise. Hergestellt aus hochwertigem FL1 Gewebe mit einer Materialzusammensetzung von 96% Polyethylen und 4% Carbon, bietet diese Jacke nicht nur ultimativen Komfort, sondern auch zuverlässigen Schutz in Umgebungen mit hohen elektrostatischen Anforderungen. Dank ihres Oberflächenwiderstands von 10⁵-10⁶ Ohm gewährleistet die ESD Fleecejacke eine sichere Ableitung von elektrostatischer Ladung und schützt somit effektiv vor unerwünschten Störungen. Das durchdachte Design mit langem Reißverschluss vereint Praktikabilität mit einem Hauch von Eleganz, während die vielseitige Marineblau/Grün-Farbkombination einen modernen Look verleiht. Mit der SafeGuard ESD Fleecejacke sind Sie nicht nur optimal vor elektrostatischen Risiken geschützt, sondern setzen auch ein modisches Statement. Erleben Sie Komfort, Schutz und Stil in einem Kleidungsstück und unterstreichen Sie Ihre Professionalität in jeder Situation. Entscheiden Sie sich für Qualität und Innovation - entscheiden Sie sich für SafeGuard. Eigenschaften - Farbe: grün, marineblau
- Geschlecht: Damen
- Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm -10⁶ Ohm
- Größe: L
- ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
- ESD gerecht: ja
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün, marineblau | Geschlecht: | Damen | Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): | 10⁵ Ohm -10⁶ Ohm | Größe: | L | ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: | ja | ESD gerecht: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |