Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze RTMS 004 B MS, schräg 0,4 mm, MIL SPEC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze RTMS 004 B MS, schräg 0,4 mm, MIL SPEC,
Lötspitze RTMS 004 B MS, schräg 0,4 mm, MIL SPEC,
Artikel-Nr.:
     8898-WL72966
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050108299
EAN/GTIN:
     4003019443666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation

Eigenschaften

  • Produktserie: WXMPS MS
  • Spitzenart: RTMS
  • Spitzenserie: RTMS MS
  • Heizkörper-Technologie: Active Tip WXsmart
  • Spitzenform: schräg
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • Passendes Handstück: WXMPS MS
  • passendes Handstück: WXMPS MS
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
WXMPS MS
Spitzenart:
RTMS
Spitzenserie:
RTMS MS
Heizkörper-Technologie:
Active Tip WXsmart
Spitzenform:
schräg
Spitzenausrichtung:
gerade
Passendes Handstück:
WXMPS MS
passendes Handstück:
WXMPS MS
Weitere Suchbegriffe: weller professional lötstation, lötstation, lötspitzen 0,4mm, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,78*
€ 42,57*
Lager 8898
2
€ 3,79*
ab € 31,76*
€ 42,59*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 32,77*
€ 43,78*
€ 6,90*
ab € 33,30*
€ 44,16*
€ 8,95*
ab € 32,53*
€ 44,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 307,93*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,02*
Zubehör
Weller Tools
T0052923699
ab € 175,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.