Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze RTPS 004 C MS, konisch Ø 0,4 mm, MIL SPEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze RTPS 004 C MS, konisch Ø 0,4 mm, MIL SPEC
Lötspitze RTPS 004 C MS, konisch Ø 0,4 mm, MIL SPEC
Artikel-Nr.:
     8898-WL72988
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050110699
EAN/GTIN:
     4003019443901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation

Eigenschaften

  • Produktserie: WXMPS MS
  • Spitzenart: RTPS
  • Spitzenserie: RTPS
  • Heizkörper-Technologie: Active Tip WXsmart
  • Spitzenform: konisch
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • Passendes Handstück: WXMPS
  • passendes Handstück: WXMPS
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
WXMPS MS
Spitzenart:
RTPS
Spitzenserie:
RTPS
Heizkörper-Technologie:
Active Tip WXsmart
Spitzenform:
konisch
Spitzenausrichtung:
gerade
Passendes Handstück:
WXMPS
passendes Handstück:
WXMPS
Weitere Suchbegriffe: lötspitze konisch 0.4mm, lötstation, weller professional lötstation, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,23*
€ 40,58*
Lager 8898
6
€ 3,79*
ab € 30,39*
€ 40,59*
€ 8,95*
ab € 30,83*
€ 42,47*
Frei Haus
ab € 33,04*
€ 48,57*
1 Tag
16
€ 14,99*
ab € 37,41*
€ 49,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 307,93*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,02*
Zubehör
Weller Tools
T0052923699
ab € 175,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.