Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safeguard Elektrofeldmeter, digital, inkl. Charge-Plate-Set (CPS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safeguard Elektrofeldmeter, digital, inkl. Charge-Plate-Set (CPS)
Safeguard Elektrofeldmeter, digital, inkl. Charge-Plate-Set (CPS)
Safeguard Elektrofeldmeter, digital, inkl. Charge-Plate-Set (CPS)
Safeguard Elektrofeldmeter, digital, inkl. Charge-Plate-Set (CPS)
Artikel-Nr.:
     8898-WL73725
Hersteller:
     KW-SG
Herst.-Nr.:
     SFM PRO CPS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Messgeräte
esd messgeräte

Produktbeschreibung

Das Elektrofeldmeter von SafeGuard garantiert durch hochwertige Bauteile und das leitfähige Kunststoffgehäuse präzise Messungen für optimalen Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD). Am oberen Ende des Geräts befindet sich eine sternförmige Influenzelektrode, in geringem Abstand vor dieser rotiert ein an Masse liegendes Modulationsflügelrad gleicher Sternform. Die Influenzelektrode wird von einem Ringelektrodensystem umschlossen, das als mechanischer Schutz für das Modulationsflügelrad und die Feldplatte dient. Die Anzeige auf der Frontseite erfolgt über ein 2x12-stelliges alphanumerisches LCD–Display.

Mit dem Charge-Plate-Set CPS wird aus dem ein Charge-Plate-Monitor zur Überwachung von Luftionisationsgeräten nach DIN EN 61340-5-1 bzw. EOS/ESD S.3.1. Die Kapazität der Ladeelektrode (20pF) entspricht den oben genannten Normen, nicht jedoch ihre Abmessungen (75mm x 150mm statt 150mm x 150mm). Mit dem CPS können problemlos reproduzierbare Messungen vorgenommen werden, normgerechte Messungen sind mit dem größeren Charge Plate Monitor CPM möglich. Das Gerät misst die Entladezeit von +1.000V .. +100V oder -1.000V .. -100V mit einem integrierten Start-Stop-Timer. Die Aufladung erfolgt über einen externen HV-Konverter. Bitte beachten: Im CPS-Mode werden nur Spannungen bis max. 2kV angezeigt!

Weitere Funktionen des Elektrofeldmeter von Safeguard

Hold-Funktion: Der Messwert kann in der Anzeige eingefroren werden, dadurch kann auch an schwer zugänglichen Stellen genau gemessen werden.

E-Feldmeter Bereiche: Manuell umschaltbar zwischen ± 20kV/m, ± 200kV/m und ± 1MV/m. Bei dieser Funktion ist der analoge Spannungsausgang ±1V eingeschaltet.

Eigenschaften

  • Messart: Influenzprinzip (Feldmühlenprinzip)
  • Umrechnung der gemessenen Feldstärke über die eingestellte Messdistanz in die Aufladung in Volt
  • "Einknopf"-Bedienung
  • Sehr hohe Nullpunktstabilität: Notwendiger Abgleich vor jeder Messung entfällt (im Vergleich zu anderen Systemen)
  • Permanente Batteriespannungsüberwachung mit automatischer Abschaltung
  • Zweizeiliges, 12-stelliges alphanumerisches LCD-Display
  • Abgleichgenauigkeit: < 5%
  • Ausgangsspannung (nur bei man. E-Feldmessung): ± 1V (Ri > 1kOhm)
  • Betriebsart: Batteriebetrieb
  • Betriebsdauer: ca. 10h mit Alkali-Batterie
  • Messbereich: 0 bis ± 200 kV (Modus distance), 0 - 1 MV/m (Modus Field Strength)
  • Ausgang: ± 1V (Ri > 1kOhm) proportional zur gemessenen Feldstärke (nur im Modus "E-Feldmessung")
  • Standard-Messdistanz: 2cm
  • Alternative Artikelbezeichnung: Safeguard SFM PRO CPS
  • Anzeigetyp: Digital
  • Messbereich: 0 bis ± 200 kV (Modus distance), 0 - 1 MV/m (Modus Field Strength)
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Alternative Artikelbezeichnung:
Safeguard SFM PRO CPS
Anzeigetyp:
Digital
Messbereich:
0 bis ± 200 kV (Modus distance), 0 - 1 MV/m (Modus Field Strength)
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, Elektrofeldmeter, Prüftechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.029,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.128,28*
€ 1.342,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,01*
€ 1.334,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,38*
€ 1.304,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.070,91*
€ 1.274,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.029,14*
€ 1.224,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.