Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch, Ø 75 mm, schwarz, 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absaugschlauch, Ø 75 mm, schwarz, 6 m
Absaugschlauch, Ø 75 mm, schwarz, 6 m
Artikel-Nr.:
     8898-WL73962
Hersteller:
     Bofa
Herst.-Nr.:
     1UA1080020 / 6 METER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

Eigenschaften

  • Farbe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Durchmesser: 75 mm
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
75 mm
ESD gerecht:
nein
Weitere Suchbegriffe: abluftschlauch, Absaugarm, Schadstoff-Absaugung, Lötrauch, Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,54*
€ 201,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,30*
€ 200,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,36*
€ 195,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,66*
€ 193,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.