| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL81275 Herst.-Nr.: WATCBM EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung Das auswechselbare Weller WATCBM Metall-Bürstenpaar eignet sich für die Verwendung mit den automatischen Lötspitzenreinigern WATC100F und WATC100M. Die Metallbürsten reinigen insbesondere große, schwere Lötspitzen und Pinzetten in einer Sekunde - ohne Rückstände auf dem Arbeitsplatz. Eigenschaften - Metallbürsten
- Für eine intensive Reinigung von Lötspitzen und Pinzetten
- Für große, schwere Lötspitzen
- hitzebeständig
- Schnelles, einfaches Reinigen, verlängert die Lebensdauer der Spitze im Vergleich zur manuellen Reinigung.
- Einfacher, benutzerfreundlicher Bürstenwechsel
- Durchmesser: 43 mm
- Durchmesser: 43 mm
- Temperaturbereich °C: -10 – 45 °C
- Temperaturbereich °F: 14 – 113 °F
- ESD gerecht: ja
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 43 mm | Temperaturbereich °C: | -10 – 45 °C | Temperaturbereich °F: | 14 – 113 °F | ESD gerecht: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 69,27* | € 90,84* | | | | | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 69,70* | € 90,85* | | | | Lager 8898 | | | | | | pro Paar | € 3,79* | ab € 73,22* | € 92,27* | | | | | | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 70,32* | € 97,96* | | | | | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 79,92* | € 100,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 36,61* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|