Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Winterjacke mit Kapuze, leicht, schwarz, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Winterjacke mit Kapuze, leicht, schwarz, S
ESD-Winterjacke mit Kapuze, leicht, schwarz, S
ESD-Winterjacke mit Kapuze, leicht, schwarz, S
ESD-Winterjacke mit Kapuze, leicht, schwarz, S
Artikel-Nr.:
     8898-WL82886
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-WJ-SW-215-S
EAN/GTIN:
     4059796035006
Suchbegriffe:
Kälteschutzjacke
Thermojacke
Winter Jacke
Winterjacke

Produktbeschreibung

Entdecken Sie die SafeGuard ESD-Winterjacke - die perfekte Kombination aus Stil und Funktion! Mit ihrem hochwertigen Materialmix aus Baumwolle, Polyester und leitfähigem Garn bietet diese Jacke nicht nur Schutz vor elektrostatischer Entladung, sondern auch ein modernes Design in zeitlosem Schwarz.

Die praktischen Seitentaschen und die Brusttasche bieten ausreichend Stauraum für Ihre persönlichen Gegenstände, während das ESD-Logo auf dem Ärmel subtil Ihre Verbundenheit zur Elektronikindustrie zeigt. Die Kapuze sorgt für zusätzlichen Komfort und Wärme an kalten Tagen.

Dank des Oberflächenwiderstands von 10⁶ Ohm bis 10⁷ Ohm können Sie sich darauf verlassen, dass Sie und Ihre elektronischen Geräte vor unerwünschten elektrostatischen Entladungen geschützt sind. Die SafeGuard ESD-Winterjacke ist nicht nur funktional, sondern auch stylisch und vielseitig kombinierbar.

Machen Sie sich bereit für die kalte Jahreszeit mit der SafeGuard ESD-Winterjacke - Ihre zuverlässige Begleiterin für alle Aktivitäten im Freien. Bestellen Sie jetzt und erleben Sie Qualität, Komfort und Schutz in einem Produkt!.

Eigenschaften

  • ESD-Jacke mit Kapuze
  • schwarz
  • Innen-Stepp Reflektorstreifen
  • Waschmaschinenfest 40 °C
  • Größe S
  • zwei Seitentaschen
  • Brusttasche links neben ZIP-Verschluss
  • ESD-Zeichen an der Seite
  • Reflektorstreifen auf BrusthöheNähgarn mit Karbonfaden
  • Typischer Material-Ableitwiderstand: 10⁶ Ohm – 10⁷ Ohm
  • Material außen: 55% Baumwolle/43% Polyester/2% leitfähiges Garn
  • Material innen: 98% Polyester / 2% leitfähiges Garn
  • Farbe: schwarz
  • Geschlecht: unisex
  • Material: Baumwolle, Polyester
  • Waschtemperatur (max.): 40 °C
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁶ Ohm – 10⁷ Ohm
  • Zipper: ja
  • Grundfarbe Kleidung: schwarz
  • Größe: S
  • Ausstattung Kleidung: 2 Seitentaschen, Brusttasche, ESD-Logo, Gummizug, Kapuze, Zip Verschluss
  • Kapuzenausführung: abnehmbar
  • Materialzusammensetzung:
  • außen: 55% Baumwolle/43% Polyester/2% leitfähiges Garn
  • innen: 98% Polyester / 2% leitfähiges Garn
  • Verschlussart: Reißverschluss
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
unisex
Material:
Baumwolle, Polyester
Waschtemperatur (max.):
40 °C
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp):
10⁶ Ohm – 10⁷ Ohm
Zipper:
ja
Grundfarbe Kleidung:
schwarz
Größe:
S
Ausstattung Kleidung:
2 Seitentaschen, Brusttasche, ESD-Logo, Gummizug, Kapuze, Zip Verschluss
Kapuzenausführung:
abnehmbar
Weitere Suchbegriffe: Winterschutzjacke, winterjacke schwarz s, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, ESD-Schutz, Winterhose, Jacke, Arbeitshose, Arbeitskleidung, ESD-Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.