Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwelle Endstück positiv, für Richtgeschwindigkeit 30 km/h, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbahnschwelle Endstück positiv, für Richtgeschwindigkeit 30 km/h, schwarz
Fahrbahnschwelle Endstück positiv, für Richtgeschwindigkeit 30 km/h, schwarz
Fahrbahnschwelle Endstück positiv, für Richtgeschwindigkeit 30 km/h, schwarz
Fahrbahnschwelle Endstück positiv, für Richtgeschwindigkeit 30 km/h, schwarz
Fahrbahnschwelle Endstück positiv, für Richtgeschwindigkeit 30 km/h, schwarz
Artikel-Nr.:
     894-1000149
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     1000149
EAN/GTIN:
     4044589508683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Fahrbahnschwelle Endstück schwarz für Richtgeschwindigkeit 30 km/h
wolk® Fahrbahnschwelle

Die wolk® Fahrbahnschwelle eignet sich um eine angemessene und aufmerksame Fahrweise zu erzwingen.

  • Fahrbahnschwelle
  • optimale Sichtbarkeit durch eingelassene Reflektoren
  • modeulares Stecksystem, frei erweiterbar
  • Material : Hartgummi
  • für PKW- und LKW-Verkehr
  • Höhe bei Richtgeschwindigkeit 10 km/h: 7,0 cm
  • Höhe bei Richtgeschwindigkeit 30 km/h: 5,0 cm
  • Lieferumfang: 1 Stück

Hinweis: Zum sicheren Befestigen werden Befestigungs-Schraubensets (Bestellnummer 1000157) benötigt. Für Mittelstücke sind 4x Schraubenset und für Endstücken 2x Schraubenset nötig.


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
5,0
Länge [cm]:
25,0
Tiefe [cm]:
35,0
Produktart:
Fahrbahnschwelle
Produktkategorie:
Fahrbahnschwellen
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Endstück
Ausstattung:
Reflektor
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Richtgeschwindigkeit [km/h]:
30
Material:
Hartgummi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 13,50*
€ 19,28*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 13,46*
€ 19,28*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.