Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-110.5196 Herst.-Nr.: 11.5196 EAN/GTIN: 4044589442130 |
| | |
|
| | |
| Parkplatzkennzeichnung / Hinweisschild Ziffernschild mit max. 2-stelliger Nummer nach Wahl SafetyMarking® Ziffernschild mit max. 2-stelliger Nummer ...Die geprägte Oberfläche und die Einbrennlackierung sorgen für eine lange Lebensdauer und für eine sehr gute Sichtbarkeit. Moderne Fertigungsverfahren machen das Schild unempfindlich gegen äußere Einflüsse und führen zu einer dauerhaften Kennzeichnung - Zahl ist dauerhaft ins Schild geprägt
- UV- und witterungsbeständig
- geeignet für Innen- und Außeneinsatz
- leicht, stabil, bruchsicher und nicht brennbar
- resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien
- Qualität Made in Germany
- Material: Aluminium geprägt
- Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Alu geprägt | Produktart: | Parkplatzschild | Produktkategorie: | Parkplatzkennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Eigenschaft: | individualisierbar | Form: | quadratisch | Temperaturbeständig bis [Grad]: | 160 | Temperaturbeständig von [Grad]: | -40 | Material: | Aluminium geprägt | Breite: | 10,0 cm | Höhe: | 10,0 cm | Stärke: | 0,4 mm | B × H: | 10,0 × 10,0 cm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, Parkplatzkennzeichnung / Hinweisschild, wolk, Parkplatzschilder, Parkleitsystem-Schilder, Parkschild, Halteverbotsschilder, Stellplätze, Verkehrszeichen, Parkleitsysteme, Parkplatzkennzeichnungen, Verkehrsmittel, Aufstellpfosten, Einschlagpfosten, Parkbegrenzung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 10,66* | € 15,56* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,57* | € 15,56* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 14,78* | € 22,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|