Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung Heizraum, selbstkl. Folie ,20x10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung Heizraum, selbstkl. Folie ,20x10cm
Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung Heizraum, selbstkl. Folie ,20x10cm
Artikel-Nr.:
     894-210.5045
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.5045
EAN/GTIN:
     4044589030955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Schilder für Gas- und Heizungsanlag...
Hinweisschild - Betriebskennzeichnung Heizraum
Heizraum


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 20,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Schilder für Gasanlagen, allgemeine hinweisschilder, Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, wolk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,51*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,51*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 3,36*
€ 5,12*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5045
€ 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.