Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonderweg Radfahrer Verkehrsschild, selbstkl.,20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sonderweg Radfahrer Verkehrsschild, selbstkl.,20cm
Sonderweg Radfahrer Verkehrsschild, selbstkl.,20cm
Artikel-Nr.:
     894-210.5680
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.5680
EAN/GTIN:
     4044589031716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebliche Verkehrsschilder
Verkehrsschilder für die Betriebske...
16 (Vorschriftzeichen)
237 (Vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Radweg VZ: 237
SafetyMarking® Radweg VZ: 237

Verkehrskennzeichnung aus gut sichtbarer Folie zur Anbringung auf allen glatten Untergründen regelt den Verkehr und erhöht die Verkehrssicherheit

  • selbstklebende PVC-Folie
  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • Qualität Made in Germany

Bedeutung: Hier gilt ein Sonderweg für Radfahrer und dieser darf nur von Radfahrern benutzt werden

Handlungsempfehlung: Radfahrer müssen diesen Weg nehmen. Für alle anderen Verkehrsteilnehmer und Fußgänger ist dieser Weg verboten.


  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Verkehrsschild Betriebsgelände
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Sonderweg Reiter
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vorschriftzeichen Sonderweg Radfahrer, verkehrsschilder für die betriebskennzeichnung, Verkehrsschild / Betriebs- und Privatkennzeichnung, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,97*
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,97*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.