Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierungsband, 3M, retrorefl., rot/weiß, Gr.: 2500x10cm Version: 01 - linksweisend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Warnmarkierungsband, 3M, retrorefl., rot/weiß, Gr.: 2500x10cm Version: 01 - linksweisend
Warnmarkierungsband, 3M, retrorefl., rot/weiß, Gr.: 2500x10cm Version: 01 - linksweisend
Artikel-Nr.:
     894-260.1094.01
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     13057L10 | 7000068752
EAN/GTIN:
     4001895204418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
3M Industrie-Warnmarkierungsband rot/weiß

Ausgewählte Version: 01 - linksweisend

3M™ retroreflektierende Industrie-Warnmarkierung

Nach DIN 4844 für innerbetriebliche Markierung. Zur Kennzeichnung beweglicher Hindernisse wie Schlagbäume, Kräne oder Tore.

  • vollreflektierende Warnmarkierung
  • selbstklebend und besonders flexibel
  • widerstandsfähig und besonders haltbar
  • Farbe: rot/weiß
  • Lieferform: 1 Rolle

Wichtiger Hinweis: Folie beim Verkleben nicht knicken!


  • Version: 01 - linksweisend
  • Material: Folie selbstklebend, vollreflektierend
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
10,0
Länge [m]:
25,00
Stärke [mm]:
0,30
Produktart:
Bodenmarkierungsband | Warnmarkierungsband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
rot/weiß
Ausrichtung:
linksweisend | rechtsweisend
Befestigungsart:
selbstklebend
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
PVC
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 117,88*
€ 150,42*
18 Tage
1
€ 6,95*
ab € 154,21*
€ 205,40*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 177,17*
€ 217,50*
€ 4,95*
ab € 177,73*
€ 217,50*
14 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 219,75*
€ 265,78*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 217,50*
€ 258,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 214,51*
€ 255,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 197,44*
€ 234,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 181,16*
€ 215,58
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 177,17*
€ 210,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 7,0868* pro Meter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.