Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, UVV Geprüft, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 25-30 - Prüfplakette 2025-2030


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Prüfplakette, UVV Geprüft, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 25-30 - Prüfplakette 2025-2030
Prüfplakette, UVV Geprüft, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 25-30 - Prüfplakette 2025-2030
Artikel-Nr.:
     894-310.0795.25-30
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.0795.25-30
EAN/GTIN:
     4044589426390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfplaketten BGV
Prüfplakette UVV Geprüft

Ausgewählte Version: 25-30 - Prüfplakette 2025-2030

Prüfplakette UVV geprüft


  • Version: 25-30 - Prüfplakette 2025-2030
  • Material: 1076 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, Prüfplakette, UVV Geprüft, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 3, 0 cm, wolk, RK-Rohrkennzeichnungen, Schaubilder, Anlagenkennzeichnungen, Betriebskennzeichnungen, Schilder, Tafeln, Informationen, Sicherheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 50,11*
€ 130,56*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 50,29*
€ 130,56*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 130,56*
€ 155,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 127,50*
€ 151,73
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 95,31*
€ 113,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,26*
€ 74,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,70*
€ 72,23
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 57,27*
€ 68,15
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,29*
€ 59,85
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.