Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehrichtungspfeile gebogen linksweisend Etiketten, rot, PVC-Folie, 6,8x2,2 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Drehrichtungspfeile gebogen linksweisend Etiketten, rot, PVC-Folie, 6,8x2,2 cm
Drehrichtungspfeile gebogen linksweisend Etiketten, rot, PVC-Folie, 6,8x2,2 cm
Drehrichtungspfeile gebogen linksweisend Etiketten, rot, PVC-Folie, 6,8x2,2 cm
Artikel-Nr.:
     894-310.9401
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.9401
EAN/GTIN:
     4044589534590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Maschinen-Hinweisschild Drehrichtun...
Textiletiketten
Drehrichtungspfeile auf Rolle Ausführung: gebogen linksweisend, rot, abriebfest
Drehrichtungspfeile, gebogen, linksweisend


  • Material: PE-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 6,8 x 2,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Drehrichtungspfeil
Produktkategorie:
Maschinenkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
Pfeil
Symbol:
Drehrichtungspfeile gebogen linksweisend
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
110
Material:
PVC
Breite:
6,8 cm
Höhe:
2,2 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: haft etiketten, Drehrichtungspfeil gebogen linksweisend, rot, wolk, Verpackungskennzeichnungen, Umweltschutz, Verpackungen, Explosive Stoffe, Endzündbare Gase, Duales System, Etiketten, Gefahrgutkennzeichnung, Recycling, Folie, Verpackung, Abfallentsorgung, Symbolschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,27*
€ 56,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,60*
€ 55,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,03*
€ 53,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,47*
€ 52,92
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,83*
€ 50,97
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,52*
€ 42,27
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.