Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehrichtungspfeile gerade Etiketten, rot, PVC-Folie, 6,2x1,0 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Drehrichtungspfeile gerade Etiketten, rot, PVC-Folie, 6,2x1,0 cm
Drehrichtungspfeile gerade Etiketten, rot, PVC-Folie, 6,2x1,0 cm
Drehrichtungspfeile gerade Etiketten, rot, PVC-Folie, 6,2x1,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-310.9413
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.9413
EAN/GTIN:
     4044589534637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Maschinen-Hinweisschild Drehrichtun...
Textiletiketten
Drehrichtungspfeile auf Rolle Ausführung: gerade, rot, abriebfest
Drehrichtugnspfeile, gerade, rot


  • Material: PE-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 6,2 x 1,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Drehrichtungspfeil
Produktkategorie:
Maschinenkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
Pfeil
Symbol:
Drehrichtungspfeile gerade
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
110
Material:
PVC
Breite:
6,2 cm
Höhe:
1,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: haft etiketten, Drehrichtungspfeil gerade, rot, wolk, Verpackungskennzeichnungen, Umweltschutz, Verpackungen, Explosive Stoffe, Endzündbare Gase, Duales System, Etiketten, Gefahrgutkennzeichnung, Recycling, Folie, Verpackung, Abfallentsorgung, Symbolschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,16*
€ 56,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,74*
€ 55,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,04*
€ 53,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,36*
€ 52,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,98*
€ 51,15
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,46*
€ 42,20
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.