Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, w/sch, Folie Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2029


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Prüfplakette, Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, w/sch, Folie Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2029
Prüfplakette, Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, w/sch, Folie Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2029
Prüfplakette, Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, w/sch, Folie Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2029
Prüfplakette, Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, w/sch, Folie Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2029
Artikel-Nr.:
     894-310.C7049.2024
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C7049.2024
EAN/GTIN:
     4044589487056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3

Ausgewählte Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2029

Prüfplakette Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3 - weiß/schwarz


  • Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2029
  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
80
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
PVC-Folie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: STK Prüfplakette, BGV Prüfplaketten, Prüfplakette BGV, Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, prüfplakette nächster prüftermin wolk, wolk, RK-Rohrkennzeichnungen, Schaubilder, Anlagenkennzeichnungen, Betriebskennzeichnungen, Schilder, Tafeln, Informationen, Sicherheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 13,03*
€ 43,16*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 13,09*
€ 43,16*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 43,16*
€ 51,36
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 42,27*
€ 50,30
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 40,33*
€ 47,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,50*
€ 45,82
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 34,34*
€ 40,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,15*
€ 32,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,65*
€ 28,14
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 21,11*
€ 25,12
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 18,46*
€ 21,97
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 15,81*
€ 18,81
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,09*
€ 15,58
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.