Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierung Container, Komplettset für 1 Container, 70,5x14,1 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Warnmarkierung Container, Komplettset für 1 Container, 70,5x14,1 cm
Warnmarkierung Container, Komplettset für 1 Container, 70,5x14,1 cm
Warnmarkierung Container, Komplettset für 1 Container, 70,5x14,1 cm
Warnmarkierung Container, Komplettset für 1 Container, 70,5x14,1 cm
Warnmarkierung Container, Komplettset für 1 Container, 70,5x14,1 cm
Warnmarkierung Container, Komplettset für 1 Container, 70,5x14,1 cm
Artikel-Nr.:
     894-330.2392
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     5951-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Container Warnmarkierung
Container-Markierung
Containerwarnmarkierung
Warnmarkierung Container
Orafol Oralite Warnmarkierung Container Warnmarkierung nach DIN 67520 und DIN 6171
Komplettset (je 4 Folien links- u. rechtsweisend)


  • Material: Folie retroreflektierend, extrem haftend - Typ RA2/C
Weitere Informationen:
Materialnorm:
DIN 6171
Produktart:
Warnmarkierung
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Farbe:
rot/weiß
Ausrichtung:
linksweisend | rechtsweisend
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
retroreflektierend | selbstklebend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Montageort:
Kraftfahrzeug
Material:
Reflexfolie
Breite:
14,1 cm
Länge:
0,7 m
Stärke:
0,28 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: container warnmarkierung, Warnmarkierung für Container, DIN 67520, DIN 6171-1, Verkehrsschilder, StVO, Verkehrszeichen, Straßenverkehrsordnung, Warnschilder, Verkehrseinrichtungen, Straßensicherheit, Stoppschild, Haltverbotschilder, Parkverbotschilder, Höchstgeschwindigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,21*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 78,57*
€ 93,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 77,23*
€ 91,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 75,12*
€ 89,39
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 72,06*
€ 85,75
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 60,21*
€ 71,65
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.