Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Poliertuch rosa, langlebig, kratzfreies Entfernen von Politur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Poliertuch rosa, langlebig, kratzfreies Entfernen von Politur
3M Poliertuch rosa, langlebig, kratzfreies Entfernen von Politur
3M Poliertuch rosa, langlebig, kratzfreies Entfernen von Politur
Artikel-Nr.:
     894-3M1412
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     50489 | 7000032158
EAN/GTIN:
     4046719220489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laminat-Tuch
Laminattuch
Parkett-Tuch
Parketttuch
3M Perfect-it Poliertuch langlebig, kratzfreies Entfernen von Politur
3M™ Perfect-it™ Poliertücher

Sehr aufnahmefähiges und extra weiches Hochleistungs-Poliertuch zur schonenden Entfernung von Politurrückständen und Mikrokratzern (Hologrammen).

Material: 83% Polyester, 17% Nylon

Größe: 36 x 32 cm

Farben: gelb, blau, rosa


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
32,0
Inhalt [VE]:
1
Länge [cm]:
36,0
Produktart:
Mikrofasertuch | Poliertuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
rosa
Material:
Nylon | Polyester
Nylonanteil [%]:
17 %
Polyesteranteil [%]:
83 %
Inhalt [Stück]:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
20
€ 9,90*
ab € 9,14*
€ 12,48*
1
€ 4,95*
ab € 8,85*
€ 13,13*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 8,85*
€ 13,13*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.