Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

3M SC Rakel aus Plastik orange, für den professionellen Einsatz, mittlere Härte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M SC Rakel aus Plastik orange, für den professionellen Einsatz, mittlere Härte
3M SC Rakel aus Plastik orange, für den professionellen Einsatz, mittlere Härte
3M SC Rakel aus Plastik orange, für den professionellen Einsatz, mittlere Härte
Artikel-Nr.:
     894-3M1689
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     RAK-GOLD | 7000004798
EAN/GTIN:
     051128089835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienrakel
3m folienrakel
folienrakel
3M SC Rakel aus Plastik orange für den professionellen und häufigeren Einsatz,
3M SC Rakel

Die 3M SC Rakel eignet sich ideal zur professionellen Anwendung um Blasen und kleine Unebenheiten auszustreichen und überschüssige Farbe von bedruckten Materialien aller Art zu entfernen.

  • manuelle Applikation
  • präzise und genaue Ergebnisse
  • langlebige Materialbeständigkeit
  • schont die Benutzungsoberfläche
  • auch für Ecken und schwer Erreichbares geeigent

  • Größe (BxH): 10,0 x 7,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
10,0
Höhe [cm]:
7,0
Produktart:
Rakel
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Farbe:
gold
Ausstattung:
Filzkante
Material:
Polyethylen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 3M, Absperrbänder, Warnbänder, SafetyWalk, Folien, Absperrgitter, Baustellenkennzeichnungen, Trassenwarnbänder, Gefahrenstellen, Kunststoffbänder, Sicherungsmittel, Einschlagpfosten, Haltepfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.