Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 1900 Duct Tape Klebeband, Panzerband, 50 mm x 50 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M 1900 Duct Tape Klebeband, Panzerband, 50 mm x 50 Meter
3M 1900 Duct Tape Klebeband, Panzerband, 50 mm x 50 Meter
3M 1900 Duct Tape Klebeband, Panzerband, 50 mm x 50 Meter
3M 1900 Duct Tape Klebeband, Panzerband, 50 mm x 50 Meter
3M 1900 Duct Tape Klebeband, Panzerband, 50 mm x 50 Meter
Artikel-Nr.:
     894-3M1900
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1900SI50 | 7000032383
EAN/GTIN:
     4046719220359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Elektroisolierband
3M 1900 Duct-Tape Panzerband Maße (LxB): 50,0 m x 50 mm, Farbe: silber
3M 1900 Duct Tape

Duct Tape, umgangssprachlich auch Duck Tape, ist der amerikanische Begriff für ein besonders robustes Gewebeklebeband. In Deutschland ist das Duct Tape auch bekannt unter dem Namen Panzerband.

Das 3M1900 gilt als besonders anpassungsfähig mit einer extrem guten Klebkraft. Die Einsatzgebiete sind markieren, abdichten, und das tragen von leichten Gewichten und Bündeln.

  • feuchtigkeitsbeständig
  • leichtes Abreißen von Hand
  • flaches Profil
  • anschmiegsam

Breite: 5,0 cm

Länge: 50 Meter

Temperaturbeständigkeit: bis + 60°C


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [m]:
50,00
Stärke [mm]:
0,17
Produktart:
Duct Tape | Gewebeklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
silber
Eigenschaft:
besonders reißfest
Material:
Polyethylen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,46*
€ 5,03*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,59*
€ 5,05*
1 Tag
230
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,03*
€ 5,49*
1 Tag
369
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,95*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 7,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1102* pro Meter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.