Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch© Handabroller H-150, inkl. 6 Rollen Verpackungsklebeband


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Scotch© Handabroller H-150, inkl. 6 Rollen Verpackungsklebeband
Scotch© Handabroller H-150, inkl. 6 Rollen Verpackungsklebeband
Scotch© Handabroller H-150, inkl. 6 Rollen Verpackungsklebeband
Artikel-Nr.:
     894-3M3026
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     H-150 | 7000095479
EAN/GTIN:
     4044589374554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
3M Scotch H-150 Handabroller Profigerät, sehr leises Abrollen
3M ™ Scotch® Handabroller H-150-SET

Besonders hochwertiges Handabrollgerät für besonders geräuscharme Verarbeitung von Klebebändern.

  • hochwertiges Profigerät
  • für Klebebänder von bis zu 132 m Länge bei einer Breite von 50 mm
  • mit 0,55 kg besonders leichte Ausführung für komfortables Arbeiten
  • SET: bestehend aus einem Handabroller H-150 und 6 Rollen Verpackungsklebeband 305 braun
  • für leichte Kartons (Polypropylen-Qualität, Klebstoff: Acrylat)

Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
0,55
Produktart:
Handabroller
Produktkategorie:
Abrollgeräte
Ausstattung:
Bremse
Lieferung inkl.:
6 Rollen
Abriss:
manuell
Max. Rollenbreite [cm]:
5,0
Max. Rollenlänge [m]:
132
Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, handabroller 3m, handabroller, Scotch® Handabroller H-150, inkl. 6 Rollen Verpackungsklebeband, 3M, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 22,67*
€ 30,23*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 22,67*
€ 30,23*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 30,23*
€ 35,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 30,17*
€ 35,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 28,80*
€ 34,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 28,29*
€ 33,67
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 27,14*
€ 32,30
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 22,67*
€ 26,98
pro Satz
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.