Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Dirt Trap Kabinenschutz, Maße (BxL): 0,71 x 91,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Dirt Trap Kabinenschutz, Maße (BxL): 0,71 x 91,0 m
3M Dirt Trap Kabinenschutz, Maße (BxL): 0,71 x 91,0 m
3M Dirt Trap Kabinenschutz, Maße (BxL): 0,71 x 91,0 m
3M Dirt Trap Kabinenschutz, Maße (BxL): 0,71 x 91,0 m
Artikel-Nr.:
     894-3M3685
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     36852 | 7000000528
EAN/GTIN:
     00051131368521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenschutzfolie
Teppichschutzfolie
bodenschutzfolie 3m
3M Dirt Trap Kabinenschutz Schutzfolie zum Oberflächenschutz für Lackierkabinen
3M Dirt Trap Kabinenschutzfolie

Die 3M Dirt Trap Schutzfolie für Lackierkabienen bietet idealen Oberflächenschutz vor Staub und Sprühnebel.

  • spezial Oberflächenschutz
  • für Werkstatwände und Böden
  • Vliesstruktur schützt vor Schwebeteilchen und Sprühnebel
  • auch zum Abdecken von Tischplatten, Farbwaagen etc.
  • verfälscht nicht das Licht
  • Maße (BxL): 0,71 x 91,0 m

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
70,1
Länge [m]:
91,00
Produktart:
Kabinenschutzfolie
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
weiß
Material:
Vlies
Weitere Suchbegriffe: 3M, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 422,50*
€ 508,45*
€ 4,95*
ab € 503,85*
€ 580,77*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 502,57*
€ 580,77*
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 487,11*
€ 582,41*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,41*
€ 596,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,77*
€ 691,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,36*
€ 677,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,81*
€ 642,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,45*
€ 626,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,57*
€ 598,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.