Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 1909 Premium-Gewebe-Klebeband, silber, 50 m x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M 1909 Premium-Gewebe-Klebeband, silber, 50 m x 50 mm
3M 1909 Premium-Gewebe-Klebeband, silber, 50 m x 50 mm
3M 1909 Premium-Gewebe-Klebeband, silber, 50 m x 50 mm
Artikel-Nr.:
     894-3M3893
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2903D4850S | 7100098687
EAN/GTIN:
     8021684012983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Elektroisolierband
3M 2903 Gewebeklebeband Duct-Tape Farbe: grau, Maße (LxB): 50,0 m x 48 mm
3M™2903 Gewebe-Klebeband Duct Tape

Kraftvolles Band zum Reparieren, Fixieren, Bündeln und Dichten.

  • extrem haftbarer Synthese-Kautschuk-Klebstoff bietet sofortige Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen
  • sehr leicht von Hand abreißbar (in beide Richtungen)
  • hohe Zugfestigkeit, ideal zum Bündeln
  • gute Anpassungsfähigkeit

Rollenlänge: 50 m, Bandbreite: 48 mm, Dicke: 0,15 mm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [m]:
50,00
Stärke [mm]:
0,30
Produktart:
Duct Tape | Gewebeklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
silber
Material:
Polyethylen
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
141
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 6,83*
1 Tag
188
24
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 5,56*
€ 6,98*
1 Tag
188
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,02*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,06*
€ 7,56*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,45*
€ 10,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.