Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Premium Gewebeklebeband 8979, hohe Soforthaftung, zum Verbinden und Fixieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Premium Gewebeklebeband 8979, hohe Soforthaftung, zum Verbinden und Fixieren
3M Premium Gewebeklebeband 8979, hohe Soforthaftung, zum Verbinden und Fixieren
3M Premium Gewebeklebeband 8979, hohe Soforthaftung, zum Verbinden und Fixieren
3M Premium Gewebeklebeband 8979, hohe Soforthaftung, zum Verbinden und Fixieren
3M Premium Gewebeklebeband 8979, hohe Soforthaftung, zum Verbinden und Fixieren
Artikel-Nr.:
     894-3M8979
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     89794822 | 7000001329
EAN/GTIN:
     0048011538518
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-Klebeband
3M 8979 UV-beständiges Premium-Gewebeklebeband Duct-Tape Farbe: blau/grau, Maße (LxB): 22,8 m x 48 mm
3M™8979 UV-beständiges Premium-Gewebe-Klebeband

Kraftvolles Band zum Reparieren, Fixieren, Bündeln und Dichten.

  • sehr gute Klebkraft auf vielen Oberflächen
  • hervorragende Anfangsklebkraft - auch auf schwierigen Untergründen
  • sehr leicht von Hand abreißbar
  • bis zu 6 Monate nahezu rückstandslos entfernbar
  • UV-beständig und bis zu 12 Monaten in Außenanwendugen einsetzbar (keine Delamination des Trägers)
  • schützt vor Schmutz, UV-Strahlung und Witterung und lässt sich sauber ablösen
  • passt sich unregelmäßigen Oberflächen an, ohne sich abzulösen

Rollenlänge: 22,8 m, Bandbreite: 48 mm, Dicke: 0,33 mm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
4,8
Länge [m]:
22,80
Stärke [mm]:
0,33
Produktart:
Duct Tape | Gewebeklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
grau/blau
Material:
Polyethylen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 10,92*
€ 14,63*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,03*
€ 15,85*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 12,32*
€ 16,31*
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 14,50*
€ 18,78*
1
€ 5,50*
ab € 13,51*
€ 18,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.