Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild Symbol: P, Symbol: Rollstuhlfahrer, Kunststoff, 25x40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parkplatzschild Symbol: P, Symbol: Rollstuhlfahrer, Kunststoff, 25x40 cm
Parkplatzschild Symbol: P, Symbol: Rollstuhlfahrer, Kunststoff, 25x40 cm
Artikel-Nr.:
     894-410.5138
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     41.5138
EAN/GTIN:
     4044589042941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Hinweisschild Behinderte
Piktogramm Behindertentoilette
Symbolschilder Behindertentoilette
Parkplatzschild Symbol: P, Symbol: Rollstuhlfahrer
SafetyMarking® Parkplatzschild Rollstuhlfahrer

Die robusten und dennoch flexiblen Materialeigenschaften sorgen dafür, dass das Schild auch an gewölbten Flächen befestigt werden kann

  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität
  • zur Wand- oder Pfostenmontage
  • schwer entflammbar
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 1,0 mm Hart-PVC
  • Größe (BxH): 25,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Polystyrol
Produktart:
Parkplatzschild
Produktkategorie:
Parkplatzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Parkplatz
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Polystyrol
Breite:
25,0 cm
Höhe:
40,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Parkplatz Schild, Parkplatzbeschilderung, Parkplatzkennzeichnung, Parkplatzschild, Parkschilder, parkplatz schild, wolk, Parkleitsystem-Schilder, Parkschild, Halteverbotsschilder, Stellplätze, Verkehrszeichen, Parkleitsysteme, Parkplatzkennzeichnungen, Verkehrsmittel, Aufstellpfosten, Einschlagpfosten, Parkbegrenzung
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 10,45*
1
€ 4,95*
ab € 7,37*
€ 10,59*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 7,37*
€ 10,59*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 8,11*
€ 11,55*
10 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 8,50*
€ 12,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
41.5137
ab € 2,93*
Ähnlich
Wolk
11.5136
ab € 21,75*
Ähnlich
Wolk
52.5136
ab € 32,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.