Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild Symbol: P, Kunststoff, 25x40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parkplatzschild Symbol: P, Kunststoff, 25x40 cm
Parkplatzschild Symbol: P, Kunststoff, 25x40 cm
Artikel-Nr.:
     894-410.5144
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     41.5144
EAN/GTIN:
     4044589042989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Parkplatzschild Symbol: P
SafetyMarking® Symbol P

Die robusten und dennoch flexiblen Materialeigenschaften sorgen dafür, dass das Schild auch an gewölbten Flächen befestigt werden kann

  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität
  • zur Wand- oder Pfostenmontage
  • schwer entflammbar
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • Größe (BxH): 25,0 x 40,0cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Polystyrol
Produktart:
Parkplatzschild
Produktkategorie:
Parkplatzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Parkplatz
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Polystyrol
Breite:
25,0 cm
Höhe:
40,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatz schild, wolk, Parkleitsystem-Schilder, Parkschild, Halteverbotsschilder, Stellplätze, Verkehrszeichen, Parkleitsysteme, Parkplatzkennzeichnungen, Verkehrsmittel, Aufstellpfosten, Einschlagpfosten, Parkbegrenzung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 7,36*
€ 11,01*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 7,36*
€ 11,01*
8 Tage
23
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 14,44*
8 Tage
18
€ 6,99*
ab € 22,48*
€ 30,52*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5142
ab € 21,74*
Ähnlich
Wolk
41.5143
ab € 2,92*
Ähnlich
Wolk
52.5142
ab € 32,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.