Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbot für Fußgänger, Verkehrsschild StVO Nr. 259, 42 cm StVO - Nr. 259


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbot für Fußgänger, Verkehrsschild StVO Nr. 259, 42 cm StVO - Nr. 259
Verbot für Fußgänger, Verkehrsschild StVO Nr. 259, 42 cm StVO - Nr. 259
Verbot für Fußgänger, Verkehrsschild StVO Nr. 259, 42 cm StVO - Nr. 259
Artikel-Nr.:
     894-530.5733
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5733
EAN/GTIN:
     4044589048653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
14b (Vorschriftzeichen)
259 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot für Fußgän...
Verkehrsschild Verbot für Fußgänger VZ: 259 StVO - Nr. 259
Safetymarking® Verkehrsschild Verbot für Fußgänger VZ: 259

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Das Betreten des Straßenabschnittes ist für Fußgänger verboten

Handlungsempfehlung: Dieses Straßenschild steht meist an stark befahrenen Straßen und sollte nicht betreten werden. Hier sind nur Autos und Radfahrer erlaubt


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (Durchm.): 42,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rund
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Verbot für Fußgänger
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
259
Durchmesser:
42,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild nach STVO / reflektierend Typ 1, Nr. 259, StVO - Nr. 259, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
57.5733
ab € 46,06*
Ähnlich
Wolk
57.5734
ab € 53,22*
Ähnlich
Wolk
53.5734
ab € 38,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.