Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verengte Fahrbahn, Verkehrsschild nach StVO Typ 1, Nr. 120, Größe 90,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verengte Fahrbahn, Verkehrsschild nach StVO Typ 1, Nr. 120, Größe 90,0 cm
Verengte Fahrbahn, Verkehrsschild nach StVO Typ 1, Nr. 120, Größe 90,0 cm
Verengte Fahrbahn, Verkehrsschild nach StVO Typ 1, Nr. 120, Größe 90,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-530.5742
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5742
EAN/GTIN:
     4044589048745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
120 (Gefahrzeichen)
8a (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Fahrbahnverengung (be...
Gefahrzeichen Verengte Fahrbahn
Verkehrsschild Verengte Fahrbahn VZ: 120
SafetyMarking® Verkehrsschild Verengte Fahrbahn VZ: 120

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Hinweis auf eine deutliche Verengung beider Fahrbahnseiten

Handlungsempfehlung: Fahrweise und Geschwindigkeit anpassen, da die Durchfahrt verengt ist


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (SL): 90,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
dreieckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Verengte Fahrbahn
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
120
Seitenlänge:
90,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 120 (gefahrzeichen), Verkehrsschild nach STVO / Typ 1, Nr. 120, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
57.5741
ab € 44,13*
Ähnlich
Wolk
57.5742
ab € 60,70*
Ähnlich
Wolk
53.5741
ab € 30,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.